Riferimenti
Gapi:A072095N
Rubix:999190900022142
Produttore:14AL09K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AL09K7-ANELLO DI TENUTA A 72X95X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore