ARTICOLO 67185565

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67185565
Rubix:999250613003695
Produttore:67185565
ARTICOLO 67185565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67185565


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,47 IVA esclusa
/ Unità
0,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione