Riferimenti
Gapi:A060095N
Rubix:999190900022114
Produttore:14AJ10K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ10K7-ANELLO DI TENUTA A 60X95X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 26,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione