67016684-V-RING VA 800 60NBR NB609202 ( MESCOLA 60 NBR NB609202)
V-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67016684
Rubix:160000000446257
Produttore:67016684


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 745 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 775 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67016684-V-RING VA 800 60NBR NB609202 ( MESCOLA 60 NBR NB609202)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 745 mm |
| Diametro esterno | 775 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione