49430636 (EX 67123569)-V-RING VL 120 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49430636
Rubix:160000000446267
Produttore:49430636
49430636 (EX 67123569)-V-RING VL 120 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49430636 (EX 67123569)-V-RING VL 120 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza10,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
1,66 IVA esclusa
/ Unità
2,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione