14A099K7-ANELLO DI TENUTA A 10X18X6 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A 10X18X6 NBR75
Rubix:999190900021824
14A099K7-ANELLO DI TENUTA A 10X18X6 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A099K7-ANELLO DI TENUTA A 10X18X6 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima115 °C
NormaISO R 1629; ISO H8
24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
29,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore