Riferimenti
Gapi:A035072NVP
Rubix:999190900022274
Produttore:14IB69G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IB69G7-ANELLO DI TENUTA AS 35X72X10 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

