67024895-ANELLO DI TENUTA WA 330,0X370,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67024895
Rubix:999180500071216
Produttore:67024895
67024895-ANELLO DI TENUTA WA 330,0X370,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno330 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67024895-ANELLO DI TENUTA WA 330,0X370,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso860 g
Diametro interno330 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza18 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,96 IVA esclusa
/ Unità
49,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione