67021917-ANELLO DI TENUTA WA 175,0X205,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67021917
Rubix:999180500071112
Produttore:67021917
67021917-ANELLO DI TENUTA WA 175,0X205,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno175 mm
Diametro esterno205 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67021917-ANELLO DI TENUTA WA 175,0X205,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno175 mm
Diametro esterno205 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 10,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore