67035883-V-RING VA 450 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67035883
Rubix:999180200000121
Produttore:67035883
67035883-V-RING VA 450 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno405 mm
Diametro esterno435 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67035883-V-RING VA 450 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:405.00 mm Diametro Esterno:435.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso542 g
Diametro interno405 mm
Diametro esterno435 mm
Larghezza25 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineIT
Codice doganale84879090
205,98 IVA esclusa
/ Unità
251,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione