67022095-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X62,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67022095
Rubix:999180500071177
Produttore:67022095
67022095-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X62,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67022095-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X62,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione