Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412642
Rubix:160000000437166
Produttore:40412642


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412642-PARAOLIO BAUM A 42X62X8 FKM
40412642 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione