Riferimenti
Gapi:A017030G
Rubix:999190900021868
Produttore:14A326K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A326K7-ANELLO DI TENUTA A 17X30X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO H11; UNI ISO 2859; VDMA 24318; UNI EN10130; DIN 1624; DIN 17007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore