14I728K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X52X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A025052GP
Rubix:999190900022250
Produttore:14I728K7
14I728K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X52X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14I728K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X52X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima115 °C
NormaASTM D2000 M2 BG 710
1,10 IVA esclusa
/ Unità
1,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore