49432261-V-RING VL 160 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49432261
Rubix:160000000446271
Produttore:49432261
49432261-V-RING VL 160 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno144 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49432261-V-RING VL 160 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno144 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza10,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione