Riferimenti
Gapi:A020038G
Rubix:999190900021889
Produttore:14A456K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A456K7-ANELLO DI TENUTA A 20X38X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione