VRING032A GUARNIZIONE V-RING 32 VA 31-33

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING032A
Rubix:999190900101190
VRING032A GUARNIZIONE V-RING 32 VA 31-33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING032A GUARNIZIONE V-RING 32 VA 31-33


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:29.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno29 mm
Materialenbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione