49383836-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 45,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WAS Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383836
Rubix:999210420061590
Produttore:49383836
49383836-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 45,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383836-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 45,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione