Riferimenti
Gapi:A040068NP
Rubix:999190900022284
Produttore:14ID55K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID55K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X68X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 34,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

