Riferimenti
Gapi:A064080I
Rubix:999190900022120
Produttore:14AJ80K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ80K7-ANELLO DI TENUTA A 64X80X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:64.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

