Riferimenti
Gapi:A010019G
Rubix:999190900021825
Produttore:14A102K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A102K7-ANELLO DI TENUTA A 10X19X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | din 3760; astm d2000 m2 bg 710 (a14 b14 ea14 ef11 ef21 eo14 eo34 z1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore