49405161-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49405161
Rubix:999210420061922
Produttore:49405161
49405161-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49405161-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore