49441019-V-RING VL 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49441019
Rubix:160000000446273
Produttore:VL 180 60NBR NB603412
49441019-V-RING VL 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno162 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49441019-V-RING VL 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.

Punti di forza

Elemento di tenuta a funzione singola per la protezione da polvere, sporcizia, lubrificante, olio o spruzzi d'acqua
Funziona bene in combinazione con le tenute per alberi rotanti.
Semplicità di installazione
Viene allungato sull'albero
L'attrito dinamico si riduce con l'aumentare della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buon effetto di tenuta dinamica
Bilancia i leggeri movimenti assiali e le regolazioni angolari e rotatorie
Protegge le tenute per alberi rotanti da condizioni ambientali abrasive

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno162 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza10,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,18 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione