67018366-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018366
Rubix:999180500069811
Produttore:67018366
67018366-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018366-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso136 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,24 IVA esclusa
/ Unità
6,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione