Riferimenti
SKF:25X40X5 HMSA10 RG
Rubix:160000000416687
Produttore:515831
EAN:7316572549179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 25X40X5 HMSA10 RG
Progettato per facilitare il collegamento e il posizionamento dei tubi.
Paraolio SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione