49383598-ANELLO DI TENUTA WA 310,0X350,0X18,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383598
Rubix:999210420061469
Produttore:WDR 310X350X18 WA NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383598-ANELLO DI TENUTA WA 310,0X350,0X18,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:18.00 mm Materiale:NBR
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione