14A362K7-ANELLO DI TENUTA A 18X28X6 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A018028E
Rubix:999190900021875
Produttore:14A362K7
14A362K7-ANELLO DI TENUTA A 18X28X6 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A362K7-ANELLO DI TENUTA A 18X28X6 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Temperatura massima115 °C
11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
13,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione