49405104-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 75,0X100,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49405104
Rubix:170000000972984
Produttore:49405104
49405104-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 75,0X100,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49405104-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 75,0X100,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
€ 8,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione