Riferimenti
Gapi:A080110P
Rubix:999190900022159
Produttore:14AM34K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM34K7-ANELLO DI TENUTA A 80X110X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

