Riferimenti
Gapi:A022040G
Rubix:999190900021903
Produttore:14A543K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A543K7-ANELLO DI TENUTA A 22X40X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

