49383639-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X40,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Anello di tenuta NBR forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383639
Rubix:160000000420210
Produttore:49383639
49383639-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X40,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383639-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X40,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta radiale per alberi in esecuzione standard secondo DIN 3760 con involucro in elastomero, gabbia metallica e labbro di tenuta a molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperature: da -40 a +100°C. Materiale: NBR.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore