Riferimenti
F.P. Milano:A140160P
Rubix:170000000678180
Documenti
Dettagli del prodotto : 3554 GP 140-160-12 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

