67185380 040X062X12WA WDR N.DIN NBR

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383192
Rubix:999230704002107
Produttore:49383192
67185380 040X062X12WA WDR N.DIN NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67185380 040X062X12WA WDR N.DIN NBR


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione