67040044-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 125,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67040044
Rubix:999210420067864
Produttore:67040044
67040044-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 125,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67040044-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 125,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione