Riferimenti
Gapi:A065085P
Rubix:999190900022124
Produttore:14AJ95K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ95K7-ANELLO DI TENUTA A 65X85X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 (Z1: HARDNESS SHORE A 75±5) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore