14AK11K7-ANELLO DI TENUTA A 65X100X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A065100N
Rubix:999190900022127
Produttore:14AK11K7
14AK11K7-ANELLO DI TENUTA A 65X100X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AK11K7-ANELLO DI TENUTA A 65X100X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
NormaASTM D2000 M2 BG 710
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore