67035488-V-RING VA 95 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 95 A vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67035488
Rubix:160000000446357
Produttore:67035488
67035488-V-RING VA 95 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno97 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67035488-V-RING VA 95 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno97 mm
Larghezza11 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore