67019498-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 90,0X115,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019498
Rubix:999180500070557
Produttore:67019498
67019498-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 90,0X115,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67019498-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 90,0X115,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione