Riferimenti
SKF:G 45X55X4
Rubix:999190200020728
Produttore:6584
EAN:7316571016504


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI G 45X55X4
A integrazione della gamma di cuscinetti, SKF offre anche un vasto assortimento di accessori come bussole di trazione, bussole di pressione e ghiere di bloccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 6,2 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione