Riferimenti
F.P. Milano:A045090N
Rubix:170000000681844
Documenti
Dettagli del prodotto : 853 G 45-90-10 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

