Riferimenti
Gapi:A095115Q
Rubix:999190900022180
Produttore:14AN75K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN75K7-ANELLO DI TENUTA A 95X115X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,79 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 37,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione