67020408-ANELLO DI TENUTA WA NIF 65,0X 80,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020408
Rubix:160000000413184
Produttore:67020408
67020408-ANELLO DI TENUTA WA NIF 65,0X 80,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020408-ANELLO DI TENUTA WA NIF 65,0X 80,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
14,89 IVA esclusa
/ Unità
18,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione