Riferimenti
F.P. Milano:A190215S
Rubix:170000000680457
Documenti
Dettagli del prodotto : 508 G 190-215-16 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

