49383866-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 45,0X65,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383866
Rubix:999180500071034
Produttore:49383866


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49383866-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 45,0X65,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione