67063246-ANELLO DI TENUTA WA NIF 45,0X65,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67063246
Rubix:999180500072678
Produttore:67063246
67063246-ANELLO DI TENUTA WA NIF 45,0X65,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67063246-ANELLO DI TENUTA WA NIF 45,0X65,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione