67190007-RASCHIATORE AE40 24,0 32,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67190007
Rubix:170000000331627
Produttore:67190007


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67190007-RASCHIATORE AE40 24,0 32,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Diametro esterno | 32,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione