Riferimenti
Gapi:A090120Q
Rubix:999190900022176
Produttore:14AN47K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN47K7-ANELLO DI TENUTA A 90X120X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,71 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 39,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

