Riferimenti
Gapi:A010016B5
Rubix:170000000682180
Documenti
Dettagli del prodotto : 942 G 10-16-5 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

