67204997-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204997
Rubix:999180500070921
Produttore:67204997
67204997-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204997-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR

Punti di forza

•Good Static Sealing Effect with Low-Viscosity or Gaseous Media
Compensates for Thermal Expansion, E.G. in Light Metal Housings, Good Sealing Effect with Greater Roughness and with Split Housings
Long Service Life
Reliable Design with Broad Application Spectrum for Moderately Demanding Applications in General Industry
Good Price/Performance Ratio
Manufactured by Certified External Suppliers

Applicazioni

General Industry

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore