49383269-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X225,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383269
Rubix:160000000420368
Produttore:49383269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383269-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X225,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 235 g |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore